Eriks
SKF

SKF Radial-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/ Stahl GE 80 ES-2LS

  • ERIKS:24003420
  • Hersteller:GE 80 ES-2LS
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 208.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 224.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
GE..2LS
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
120 mm
Breite
55 mm
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl