Eriks
SKF

SKF Radial-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/ Stahl GE 60 ES-2LS

  • ERIKS:24003416
  • Hersteller:GE 60 ES-2LS
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 105.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 114.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
GE..2LS
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
44 mm
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl