Eriks
SKF

SKF Radial-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/ Stahl GE 40 ES-2LS

  • ERIKS:24003414
  • Hersteller:GE 40 ES-2LS
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 47.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 51.07inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
GE..2LS
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
28 mm
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl