Eriks
SKF

SKF Radial-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/ Stahl BLRB 366748 AA

  • ERIKS:23196863
  • Hersteller:BLRB 366748 AA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 25.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
BLRB
Innendurchmesser
14 mm
Außendurchmesser
26 mm
Breite
15 mm
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl