Eriks
SKF

SKF Radial-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/ Stahl BLRB 366474 A

  • ERIKS:12083906
  • Hersteller:BLRB 366474 A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 107.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 116.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
BLRB
Innendurchmesser
25.4 mm
Außendurchmesser
54 mm
Breite
35 mm
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl