Eriks
SKF

SKF Radial-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/ Stahl BLRB 365214 F

  • ERIKS:23760262
  • Hersteller:BLRB 365214 F
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 159.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 172.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
BLRB..-2RS
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
75 mm
Breite
57 mm
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl