Eriks
SKF

SKF Radial-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/ Stahl 365442

  • ERIKS:23757182
  • Hersteller:365442
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 64.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 69.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
GEK..ESA
Innendurchmesser
19.05 mm
Außendurchmesser
39 mm
Breite
25 mm
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl