Eriks
SKF

SKF Radial-Gelenklager Wartungsfrei Stahl/ Stahl GEZ 108 ESX-2LS

  • ERIKS:13200051
  • Hersteller:GEZ 108 ESX-2LS
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 85.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 92.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
GEZ..ESX-2LS
Innendurchmesser
38.1 mm
Außendurchmesser
61.913 mm
Breite
33.325 mm
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl