SKF

SKF Radial-Gelenklager Wartungsfrei Stahl/ Stahl GEM 70 ESX-2LS

  • ERIKS:13200045
  • Hersteller:GEM 70 ESX-2LS
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 233.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 252.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
GEM..ESX-2LS
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
105 mm
Breite
65 mm
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl