SKF

SKF Radial-Gelenklager Wartungsfrei Stahl/ Stahl GEM 30 ESX-2LS

  • ERIKS:13200039
  • Hersteller:GEM 30 ESX-2LS
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 56.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 60.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
GEM..ESX-2LS
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
30 mm
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl