SKF

SKF Radial-Gelenklager Wartungsfrei Stahl/ Stahl GEH 80 ESX-2LS

  • ERIKS:13200035
  • Hersteller:GEH 80 ESX-2LS
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 359.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 389.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
GEH..ESX-2LS
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
130 mm
Breite
75 mm
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl