Eriks
SKF

SKF Radial-Gelenklager Wartungsfrei Stahl/ Stahl GEH 45 ESX-2LS

  • ERIKS:13200031
  • Hersteller:GEH 45 ESX-2LS
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 88.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 95.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
GEH..ESX-2LS
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
75 mm
Breite
43 mm
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl