SKF

SKF Radial-Gelenklager Wartungsfrei Stahl/ Stahl GE 70 ESX-2LS

  • ERIKS:13200021
  • Hersteller:GE 70 ESX-2LS
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 162.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 175.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
GE..ESX-2LS
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
105 mm
Breite
49 mm
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl