Eriks
SKF

SKF Radial-Gelenklager Wartungsfrei Stahl/ Stahl GE 50 ESX-2LS

  • ERIKS:13200016
  • Hersteller:GE 50 ESX-2LS
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 84.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 91.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
GE..ESX-2LS
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
75 mm
Breite
35 mm
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl