Eriks
SKF

SKF Radial-Gelenklager Wartungsfrei Stahl/ Stahl GE 35 ESX-2LS

  • ERIKS:13200010
  • Hersteller:GE 35 ESX-2LS
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 48.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 52.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
GE..ESX-2LS
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
55 mm
Breite
25 mm
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl