Eriks
SKF

SKF Radial-Gelenklager Wartungsfrei Stahl/ Stahl GE 20 ESX-2LS

  • ERIKS:13200003
  • Hersteller:GE 20 ESX-2LS
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 31.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 34.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
GE..ESX-2LS
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
35 mm
Breite
16 mm
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl