Eriks
SKF

SKF Radial-Gelenklager Wartungsfrei Stahl/PTFE GEZ 100 TXE-2RS

  • ERIKS:23229827
  • Hersteller:GEZ 100 TXE-2RS
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 125.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 135.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
GEZ..TXE-2RS
Innendurchmesser
25.4 mm
Außendurchmesser
41.275 mm
Breite
22.225 mm
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
Stahl/PTFE