Eriks
SKF

SKF Radial-Gelenklager Wartungsfrei Stahl/PTFE GEP 160 FS

  • ERIKS:24003435
  • Hersteller:GEP 160 FS
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 5'993.13/ Stückexkl. MwSt

CHF 6'478.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
GEP..FS
Innendurchmesser
160 mm
Außendurchmesser
230 mm
Breite
115 mm
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
Stahl/PTFE