Eriks
SKF

SKF Radial-Gelenklager Wartungsfrei Stahl/PTFE GEP 120 FS

  • ERIKS:23765376
  • Hersteller:GEP 120 FS
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4'048.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'376.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
GEP..FS
Innendurchmesser
120 mm
Außendurchmesser
180 mm
Breite
85 mm
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
Stahl/PTFE