SKF

SKF Radial-Gelenklager Wartungsfrei Stahl/PTFE GEH 35 TXE-2LS

  • ERIKS:13661287
  • Hersteller:GEH 35 TXE-2LS
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 122.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 132.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
GEH..TXE-2LS
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
35 mm
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
Stahl/PTFE