Eriks
SKF

SKF Radial-Gelenklager Wartungsfrei Stahl/PTFE GEH 30 TXG3E-2LS

  • ERIKS:12121339
  • Hersteller:GEH 30 TXG3E-2LS
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 218.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 235.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
GEH..TXE-2LS
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
55 mm
Breite
32 mm
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
Stahl/PTFE