Eriks
SKF

SKF Radial-Gelenklager Wartungsfrei Stahl/PTFE GE 80 TXG3A-2LS

  • ERIKS:23765326
  • Hersteller:GE 80 TXG3A-2LS
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'258.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'360.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
GE..TXG3A-2LS
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
120 mm
Breite
55 mm
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
Stahl/PTFE