Eriks
SKF

SKF Radial-Gelenklager Wartungsfrei Stahl/PTFE GE 70 TXG3A-2LS

  • ERIKS:24003419
  • Hersteller:GE 70 TXG3A-2LS
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 770.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 832.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
GE..TXG3A-2LS
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
105 mm
Breite
49 mm
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
Stahl/PTFE