SKF

SKF Radial-Gelenklager Wartungsfrei Stahl/PTFE GE 220 TXA-2RS

  • ERIKS:23765275
  • Hersteller:GE 220 TXA-2RS
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4'766.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 5'152.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
GE..TXA-2RS
Innendurchmesser
220 mm
Außendurchmesser
320 mm
Breite
135 mm
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
Stahl/PTFE