SKF

SKF Radial-Gelenklager Wartungsfrei Stahl/PTFE GE 200 TXA-2RS

  • ERIKS:23765273
  • Hersteller:GE 200 TXA-2RS
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'446.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'725.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
GE..TXA-2RS
Innendurchmesser
200 mm
Außendurchmesser
290 mm
Breite
130 mm
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
Stahl/PTFE