Eriks
SKF

SKF Radial-Gelenklager Wartungsfrei Stahl/PTFE GE 180 TXA-2RS

  • ERIKS:23765265
  • Hersteller:GE 180 TXA-2RS
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'598.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'808.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
GE..TXA-2RS
Innendurchmesser
180 mm
Außendurchmesser
260 mm
Breite
105 mm
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
Stahl/PTFE