Eriks
SKF

SKF Radial-Gelenklager Wartungsfrei Stahl/PTFE GE 110 TXG3A-2LS

  • ERIKS:13199998
  • Hersteller:GE 110 TXG3A-2LS
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'374.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'647.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
GE..TXG3A-2LS
Innendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser
160 mm
Breite
70 mm
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
Stahl/PTFE