CHF 27.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 30.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | R |
Typ | Miniature ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 28.575 mm |
Breite | 7.938 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 5.07 kN |
Statische Belastung | 2.36 kN |
Referenzdrehzahl | 56000 rpm |
Grenzdrehzahl | 28000 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.024 kg |
Gewicht | 0.053 lb |