Eriks
SKF

SKF R 8-2RS1/GJN, Miniaturkugellager, Verschluss auf beiden Seiten, 12 mm ID, 28.575 mm OD, 7.938 mm WD, Blechkäfig

  • ERIKS:23769290
  • Hersteller:R 8-2RS1/GJN
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einreihiges Rillenkugellager.
Berührende Dichtung aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) an beiden Seiten des Lagers.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 38.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 41.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
R
Typ
Miniature ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
28.575 mm
Breite
7.938 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
5.07 kN
Statische Belastung
2.36 kN
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.0218 kg
Gewicht
0.048 lb