SKF

SKF PROMO Wälzlager-Einbauwerkzeugsatz TMFT 36/PRO

  • ERIKS:15047749
Image 1
Der Einbauwerkzeugsatz PRO ermöglicht das schnelle, sichere und einfache Einbauen von Lagern. Durch den mitgelieferten schweren Schlaghammer genügen nur wenige Schläge, um das Lager oder die Dichtung in Position zu bringen. Die Schlagkappen verfügen über einen Handschutz. Die Gebrauchsanweisung ist gut sichtbar im Deckel des Koffers angebracht. Die Schlagkappen der PRO‑Version bestehen aus Aluminium, einem langlebigen Werkstoff, der die Lebensdauer des Werkzeugs und die Effizienz beim Montieren erhöht.
Schlagkappen aus Aluminium
Handschutz
Anleitung im Deckel sichtbar
Einfache Klickverbindung von Schlagring und Schlagkappen
Ermöglicht korrekte Montage auf Welle, im Gehäuse und bei Blindmontage
Durchmesser des Schlagrings passt präzise zu den Innen- und Außendurchmessern des Lagers
Schlagringe aus hochschlagfestem Polyamid
Schlagringe mit klarer Größenkennzeichnung
Schwerer Hammer aus PA mit doppelseitigem Kopf und ergonomischem Griff
Verpackt in einem robusten und leichten Koffer
Zur Liste hinzufügen

CHF 570.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 616.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
TMFT
Typ
36/PRO