CHF 160.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 172.96inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | TLDD |
Typ | Drive Unit for TLDD |
Grösse | 71 x 71 x 237 mm |
Anschlusstyp | BSPP (G) |
Anschluss | 1/4 in |
Max. Betriebsdruck | 5 |
Umgebungstemperatur | von 0 bis 50 °C |
Gewicht | 297 g |