Eriks
SKF

SKF Präzisionsnutmutter KMTA 6

  • ERIKS:23766386
  • Hersteller:KMTA 6
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wellenmuttern dienen dazu, Lager und andere Komponenten auf einer Welle zu befestigen und den Lagereinbau auf kegeligen Wellenzapfen bzw. den Lagerausbau bei Abziehhülsen zu erleichtern. SKF Präzisions-Wellenmuttern wurden zur Festlegung von Genauigkeitslagern entwickelt und sind deshalb in ihren Abmessungen auf diese abgestimmt. Spezialmuttern haben drei Sperrstifte, die abstandsgleich um den Umfang angeordnet sind. Die Sperrstifte werden mit Gewindestiften gegen die Welle gepresst und sichern die Mutter gegen Verdrehen. Präzisions-Wellenmuttern sind einstellbar. Die drei Sicherungsstifte ermöglichen beim Sichern ein genau rechtwinkliges Einstellen der Mutter bzw. den Ausgleich von Ungenauigkeiten und Abweichungen von anderen auf der Welle zu sichernden Bauteilen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 72.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 78.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
KMTA
Gewindegröße
M 30x1.5
Außendurchmesser
48 mm
Breite
20 mm
B
20 mm
d1
40 mm
d3
48 mm
d4
32 mm
J1
40.5 mm
J2
11 mm
N1
4.3 mm
N2
5 mm