CHF 309.37/ Stückexkl. MwSt
CHF 334.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | KMT |
Typ | Locknut |
Gewindegröße | M 130x2 |
Außendurchmesser | 165 mm |
Breite | 32 mm |
Innendurchmesser | 130 mm |
B | 32 mm |
b | 12 mm |
B3 | 165 mm |
d1 | 154 mm |
d3 | 165 mm |
d4 | 132 mm |
d5 | 152 mm |
G | M 130x2 |
G | 130 mm |
h | 5 mm |
CHF 5.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.22inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026