Eriks
SKF

SKF Präzises axiales Schrägkugellager für Werkzeugmaschinen.

  • ERIKS:14622146
  • Hersteller:BEAM 020068 C-2RSH/PE
Image 1
ÜberblickDieses beidseitig wirkende Schrägkugellager ist für Spindelantriebe konzipiert, die eine präzise axiale Wellenführung erfordern. Es verfügt über einen nichtmetallischen Käfig und bietet zuverlässige Unterstützung für radiale und axiale Belastungen. Das Lager ist beidseitig gefettet und abgedichtet, um optimalen Schutz und eine vereinfachte Wartung zu gewährleisten. Durchgangsbohrungen im Außenring ermöglichen eine unkomplizierte Schraubbefestigung. Funktionen
  • Nichtmetallischer Käfig minimiert Reibung, um eine gleichmäßige Lastverteilung und betriebliche Effizienz zu unterstützen
  • Die doppelte Richtungsanordnung bietet axiale Lastunterstützung in beide Richtungen für vielseitigen Einsatz
  • Dichtung auf beiden Seiten schützt vor Verunreinigungen und verlängert die Lebensdauer
  • Vorgefettetes Design und Nachschmierfunktion reduzieren Ausfallzeiten und vereinfachen Wartungsaufgaben
  • Dickerer Außenring mit Schraublöchern ermöglicht eine sichere und schnelle Befestigung während der Installation
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Schraubantrieben in Präzisionsautomatisierungsanlagen
  • Ideal für Werkzeugmaschinen, die eine zuverlässige axiale Wellenführung benötigen
  • Kompatibel mit schraubmontierten Lageranordnungen in Montagesystemen
Zur Liste hinzufügen

CHF 449.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 485.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
BEAM
Typ
Angular contact thrust ball bearing
Käfig
Kunststoff
Variante
Zweiseitig wirkend
Mit Dichtung
Ja
Gewicht
0.583 kg