SKF

SKF Positionierring, FRB Serie, 90 mm OD, 4 mm WD, Stahl

  • ERIKS:23764732
  • Hersteller:FRB 4/90
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
FRB
Typ
Locating ring
Innenbreite
4 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
4 mm
Material
Stahl
Alternativen
Product Image

FAG Festring FRM90/4

  • ERIKS:11669244
  • Manufacturer:016730151-0000

CHF 6.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026