SKF

SKF Positionierring, FRB Serie, 85 mm OD, 6 mm WD, Stahl

  • ERIKS:23764755
  • Hersteller:FRB 6/85
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
FRB
Typ
Locating ring
Innenbreite
6 mm
Außendurchmesser
85 mm
Breite
6 mm
Material
Stahl
Alternativen
Product Image

FAG Festring FRM85/6

  • ERIKS:11669241
  • Manufacturer:016730127-0000

CHF 6.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026