SKF

SKF Positionierring, FRB Serie, 85 mm OD, 3.5 mm WD, Stahl

  • ERIKS:23764725
  • Hersteller:FRB 3.5/85
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
FRB
Typ
Locating ring
Innenbreite
3.5 mm
Außendurchmesser
85 mm
Breite
3.5 mm
Material
Stahl