SKF

SKF Positionierring, FRB Serie, 80 mm OD, 8 mm WD, Stahl

  • ERIKS:23764771
  • Hersteller:FRB 8/80
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
FRB
Typ
Locating ring
Innenbreite
8 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
8 mm
Material
Stahl
Alternativen
Product Image

FAG Festring FRM80/8

  • ERIKS:11669238
  • Manufacturer:016730097-0000

CHF 6.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026