SKF

SKF Positionierring, FRB Serie, 80 mm OD, 7 mm WD, Stahl

  • ERIKS:23764762
  • Hersteller:FRB 7/80
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
FRB
Typ
Locating ring
Innenbreite
7 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
7 mm
Material
Stahl