Eriks
SKF

SKF Positionierring, FRB Serie, 72 mm OD, 8.5 mm WD, Stahl

  • ERIKS:23764764
  • Hersteller:FRB 8.5/72
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
FRB
Typ
Locating ring
Innenbreite
8.5 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
8.5 mm
Material
Stahl