SKF

SKF Positionierring, FRB Serie, 62 mm OD, 8 mm WD, Stahl

  • ERIKS:23764769
  • Hersteller:FRB 8/62
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
FRB
Typ
Locating ring
Innenbreite
8 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
8 mm
Material
Stahl