SKF

SKF Positionierring, FRB Serie, 400 mm OD, 10 mm WD, Stahl

  • ERIKS:23764672
  • Hersteller:FRB 10/400
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 80.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 86.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
FRB
Typ
Locating ring
Innenbreite
10 mm
Außendurchmesser
400 mm
Breite
10 mm
Material
Stahl
Alternativen
Product Image

FAG Festring FRM400/10

  • ERIKS:11669228
  • Manufacturer:019171366-0000

CHF 94.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 102.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026