SKF

SKF Positionierring, FRB Serie, 360 mm OD, 12 mm WD, Stahl

  • ERIKS:23764698
  • Hersteller:FRB 12/360
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 81.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 88.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
FRB
Typ
Locating ring
Innenbreite
12 mm
Außendurchmesser
360 mm
Breite
12 mm
Material
Stahl