SKF

SKF Positionierring, FRB Serie, 340 mm OD, 10 mm WD, Stahl

  • ERIKS:23764670
  • Hersteller:FRB 10/340
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 71.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 76.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
FRB
Typ
Locating ring
Innenbreite
10 mm
Außendurchmesser
340 mm
Breite
10 mm
Material
Stahl
Alternativen
Product Image

FAG Festring FRM340/10

  • ERIKS:11669227
  • Manufacturer:019171315-0000

CHF 83.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 90.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026