SKF

SKF Positionierring, FRB Serie, 320 mm OD, 10 mm WD, Stahl

  • ERIKS:23764669
  • Hersteller:FRB 10/320
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 65.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 71.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
FRB
Typ
Locating ring
Innenbreite
10 mm
Außendurchmesser
320 mm
Breite
10 mm
Material
Stahl
Alternativen
Product Image

FAG Festring FRM320/10

  • ERIKS:11669226
  • Manufacturer:019171285-0000

CHF 78.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 84.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026