SKF

SKF Positionierring, FRB Serie, 310 mm OD, 10 mm WD, Stahl

  • ERIKS:23764668
  • Hersteller:FRB 10/310
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 59.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 64.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
FRB
Typ
Locating ring
Innenbreite
10 mm
Außendurchmesser
310 mm
Breite
10 mm
Material
Stahl
Alternativen
Product Image

FAG Festring FRM310/10

  • ERIKS:11669225
  • Manufacturer:167299940000

CHF 70.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 76.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026