SKF

SKF Positionierring, FRB Serie, 300 mm OD, 10 mm WD, Stahl

  • ERIKS:23764667
  • Hersteller:FRB 10/300
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 51.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 55.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
FRB
Typ
Locating ring
Innenbreite
10 mm
Außendurchmesser
300 mm
Breite
10 mm
Material
Stahl
Alternativen
Product Image

FAG Festring FRM300/10

  • ERIKS:11669223
  • Manufacturer:191712500000

CHF 56.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 60.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026