SKF

SKF Positionierring, FRB Serie, 290 mm OD, 5 mm WD, Stahl

  • ERIKS:23764746
  • Hersteller:FRB 5/290
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 46.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 50.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
FRB
Typ
Locating ring
Innenbreite
5 mm
Außendurchmesser
290 mm
Breite
5 mm
Material
Stahl
Alternativen
Product Image

FAG Festring FRM290/5

  • ERIKS:11669222
  • Manufacturer:191712420000

CHF 51.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 55.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026