SKF

SKF Positionierring, FRB Serie, 270 mm OD, 5 mm WD, Stahl

  • ERIKS:23764745
  • Hersteller:FRB 5/270
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 35.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 38.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
FRB
Typ
Locating ring
Innenbreite
5 mm
Außendurchmesser
270 mm
Breite
5 mm
Material
Stahl
Alternativen
Product Image

FAG Festring FRM270/5

  • ERIKS:11669218
  • Manufacturer:191712000000

CHF 39.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 42.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026