SKF

SKF Positionierring, FRB Serie, 260 mm OD, 10 mm WD, Stahl

  • ERIKS:23764663
  • Hersteller:FRB 10/260
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 34.39/ Stückexkl. MwSt

CHF 37.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
FRB
Typ
Locating ring
Innenbreite
10 mm
Außendurchmesser
260 mm
Breite
10 mm
Material
Stahl